HGPAD 6R-T12 Adapter za struženje, zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2550152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550152
EAN/GTIN 7291075166262
Številka proizvajalca 2550152
L-število L23920 1617

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 6,35 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 43,2 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico