HGAEL 14-3T7 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIFACE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2550098
    EAN/GTIN 7291075106862
    Številka proizvajalca 2550098
    L-število L23920 2787

    Opis

    Opis:

    Aksialno žlebljenje / struženje Orodno držalo, globina rezanja, max. (CDX) 7 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 17 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 14 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 7 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
    • Dolžina glave (levo) 21 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico