HGAIL 12-3T6 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2550091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550091
EAN/GTIN 7291075106749
Številka proizvajalca 2550091
L-število L23920 2736

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 6 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 15 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.