HGAIR 12-3M Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2550089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550089
EAN/GTIN 7291075106725
Številka proizvajalca 2550089
L-število L23920 2701

Opis

Opis:

Držalo za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 500 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico