HGAER 17-3T8 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550080
EAN/GTIN 7291075106817
Številka proizvajalca 2550080
L-število L23920 2646

Opis

Opis:

Aksialno vrezovanje/struženje Orodni vložek, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 21 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 17 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.