HFAER 95C-5T25 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550048
EAN/GTIN 7291075032208
Številka proizvajalca 2550048
L-število L23920 1976

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 25 mm, širina reza (CW) 5 mm, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 66 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 130 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 95 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse