HFAIR 70C-5T25DG Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2550022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550022
EAN/GTIN 7291075116748
Številka proizvajalca 2550022
L-število L23920 1929

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 25 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 66 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 95 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 70 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.