WNMG 080412, Zvrst: HB7035-1

Št. art.: 252210 HB7035-1
Popust
12,66 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,04 € 12,66 € / kos
  • od 10 kos
    6,70 € 10,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7035-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SG
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252210 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197875075
Številka proizvajalca 252210 HB7035-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080412, Zvrst: HB7035-1

WNMG 080412, Zvrst: HB7035-1

po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
694 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
587 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.134 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6 6 6 6 6 6
Radij rezila 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Lomilec odrezkov SG SG SG VG VG PR MR VG
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,2 mm/v - 0,6 mm/v 0,15 mm/v - 0,55 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 40 m/min - 180 m/min 70 m/min - 240 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico