WNMG 080412 HBT130

Št. art.: 252226 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst HBT130
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba MF
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov MR
    Globina reza ap 2 mm - 6 mm
    Podajanje f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 180 m/min
    Prevleka TiCN
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 252226 HBT130
    EAN/GTIN 4062406258146
    Številka proizvajalca 252226 HBT130

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico