{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB725-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | UN1 | |
Toleranz | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 250 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252068 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765705 | |
Številka proizvajalca | 252068 HB725-1 |