WNMG 080408 PV720

Št. art.: 252014 PV720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PV720
Rezalni material CERMET
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov HQ
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 490 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252014 PV720
EAN/GTIN 4960664726608
Številka proizvajalca TLD08601

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
suho