WNMG 080408 PR005S

Št. art.: 252014 PR005S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR005S
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,13 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 90 m/min
Prevleka Megacoat Hard
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252014 PR005S
EAN/GTIN 4960664836840
Številka proizvajalca TLH08627

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico