Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080404, Zvrst: CA515

Št. art.: 252012 CA515
Popust
12,97 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA515
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov HQ
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252012 CA515
EAN/GTIN 4960664678648
Številka proizvajalca TAB08500

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080404, Zvrst: CA515

WNMG 080404, Zvrst: CA515

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
12,97 €
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6 6 6 6
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Rezalni material HM HM Karbidna trdina HM HM HM
Rezalni pogoji neprekinjen rahlo prekinjen neprekinjen močno prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov HQ SS SS SS WSS PF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico