Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080404, Zvrst: CA025P

Št. art.: 252012 CA025P
Popust
12,97 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov HQ
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Prevleka CVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252012 CA025P
EAN/GTIN 4960664865802
Številka proizvajalca TMH00340

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080404, Zvrst: CA025P

WNMG 080404, Zvrst: CA025P

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
12,97 €
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
657 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6 6
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Zvrst CA025P HB7020 HB7020 HBT020
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,15 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba P P P P

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico