Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 20/08mm

Št. art.: 251923 20/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala MWLNR/L 2020X08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 35 mm
Celotna dolžina L 95 mm
Podložna ploščica 259033 6
Vpenjalna spona 259038 18
Vijak za vpenjalno spono 259021 6
Zatič 259049 7
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251923 20/08
EAN/GTIN 4062406734688
Številka proizvajalca 251923 20/08

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico