{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PWLNR/L 3232 P08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 40 mm | |
Dolžina glave L1 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 40 | |
Kolenska ročica | 259015 2 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 2 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251917 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197674784 |