Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 16/08 mm

Št. art.: 251904 16/08
Popust
198,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desna
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PWLNR/L 1620X08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 81 mm
Podložna ploščica 259031 19
Kolenska ročica 259015 3
Vijak kolenske ročice 259018 3
Vzmet 259046 1
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251904 16/08
EAN/GTIN 4045197651129
Številka proizvajalca 251904 16/08

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico