{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | DWLNR/L 2020K08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Podložna ploščica | 259033 6 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 4 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 10 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251900 20/08 |