{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | MF | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251829 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256739 | |
Številka proizvajalca | 251829 HBT130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Zvrst: HBT130
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
743 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
503 kosov na zalogi
|
|
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | kontinuirano | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lomilec odrezkov | MM | VM | VM | VM |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v |
Glavna uporaba | MF | M | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |