{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR015S | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | Megacoat Hard | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MU | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,18 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 25 m/min - 70 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251824 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837588 | |
Številka proizvajalca | TLJ07637 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 PR015S
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
18,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | PR015S | HU7305-1 |
Lomilec odrezkov | MU | AM1 |
Glavna uporaba | S | N |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |