Nož za notranje struženje, jeklo 40/16 mm

Št. art.: 251725 40/16
Popust
348,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T MVUNR/L 16
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 38,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 4
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251725 40/16
EAN/GTIN 4045197868244
Številka proizvajalca 251725 40/16