{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A32S MVUNR/L 16 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Podložna ploščica | 259031 39 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 3 | |
Vpenjalna spona | 259038 4 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 4 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 251725 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197868237 | |
Številka proizvajalca | 251725 32/16 |