Vpenjalno držalo za struženje MVPNL 117,5°, za obračalne rezalne ploščice VN.., levo, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Št. art.: 251709 20/16
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MVPNR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 41 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Nastavitveni kot κ 117,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251709 20/16
EAN/GTIN 4045197867117
Številka proizvajalca 251709 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com