Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 251709 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MVPNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 41 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Nastavitveni kot κ 117,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251709 25/16
EAN/GTIN 4045197867124
Številka proizvajalca 251709 25/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico