{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | MVJNR/L 3225P16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 39 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 3 | |
Vpenjalna spona | 259038 2 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251707 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197928252 | |
Številka proizvajalca | 251707 32/16 |