Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Št. art.: 251706 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MVJNR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251706 20/16
EAN/GTIN 4045197651013
Številka proizvajalca 251706 20/16