Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 25/16 mm

Št. art.: 251696 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala MVJNR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Podložna ploščica 259033 10
Vijak za podložno ploščico 259027 7
Vpenjalna spona 259038 19
Vijak za vpenjalno spono 259021 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251696 25/16
EAN/GTIN 4062406734633
Številka proizvajalca 251696 25/16

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.