TNMG 160408 HB7035-1

Št. art.: 251434 HB7035-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,42 € / kos
  • od 10 kos
    10,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7035-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251434 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874757
Številka proizvajalca 251434 HB7035-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico