{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PR | |
Globina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251396 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256623 | |
Številka proizvajalca | 251396 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 |
Lomilec odrezkov | PR | SG | SG | VG | VG | SG | MR |
Glavna uporaba | P | P | P | M | M | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min |