{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251324 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874504 | |
Številka proizvajalca | 251324 HB7035-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7035-1
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Lomilec odrezkov | SG | SG | SG | VG | VG | MR | PR |
Glavna uporaba | P | P | P | M | M | M | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |