SNMG 120408 HB7140-1

Št. art.: 251324 HB7140-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,42 € / kos
  • od 10 kos
    10,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7140-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VG
Globina reza ap 1,5 mm - 9 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 210 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251324 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820662
Številka proizvajalca 251324 HB7140-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico