{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 375 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251324 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780102 | |
Številka proizvajalca | 251324 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | kontinuirano |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v |
Glavna uporaba | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |