SNMG 120408, Zvrst: CA6525

Št. art.: 251254 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MS
Globina reza ap 0,8 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251254 CA6525
EAN/GTIN 4960664471874
Številka proizvajalca TJV05232

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SNMG 120408, Zvrst: CA6525

SNMG 120408, Zvrst: CA6525

po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
674 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 8 8 8 8 8 8
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408 SNMG 120408
Rezalni material HM HM Karbidna trdina HM HM HM
Zvrst CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Glavna uporaba M M M M M M
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico