{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 500 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780027 | |
Številka proizvajalca | 251144 HB7010-1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |