{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251144 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263330240 | |
Številka proizvajalca | 251144 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | prevlečeni | ||
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Zvrst | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 |
Lomilec odrezkov | VS | SS | VS |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |