Držalo za zunanje struženje 32/19 mm

Št. art.: 251111 32/19
Popust
130,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSKNR/L 3232P19
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1906..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 38
Kolenska ročica 259015 13
Vijak kolenske ročice 259018 13
Garnitura vzmeti 259044 7
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 5
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251111 32/19
EAN/GTIN 4045197650849
Številka proizvajalca 251111 32/19