Držalo za zunanje struženje 25/15 mm

Št. art.: 251111 25/15
Popust
95,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSKNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1506..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 37
Kolenska ročica 259015 12
Vijak kolenske ročice 259018 11
Garnitura vzmeti 259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 4
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251111 25/15
EAN/GTIN 4045197656766
Številka proizvajalca 251111 25/15

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico