Vpenjalno držalo za struženje PSBNR 75°, za obračalne rezalne ploščice SN.., desno, Velikost držala/ploščice: 40/19mm

Št. art.: 251106 40/19
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 40 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSBNR/L 4040S19
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1906..
Funkcijska širina L4 35 mm
Dolžina glave L1 48 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Podložna ploščica 259031 16
Kolenska ročica 259015 1
Vijak kolenske ročice 259018 1
Garnitura vzmeti 259044 1
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 1
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251106 40/19
EAN/GTIN 4062406060855
Številka proizvajalca 251106 40/19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com