Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 20/12mm

Št. art.: 251106 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSBNR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 17 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 20
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251106 20/12
EAN/GTIN 4045197861924
Številka proizvajalca 251106 20/12