Držalo za zunanje struženje 25/15 mm

Št. art.: 251106 25/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSBNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1506..
Funkcijska širina L4 22 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 37
Kolenska ročica 259015 12
Vijak kolenske ročice 259018 11
Garnitura vzmeti 259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 4
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251106 25/15
EAN/GTIN 4045197861948
Številka proizvajalca 251106 25/15