{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QuickTurn | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | DSSNR/L 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 49 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 21 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 4 | |
Vpenjalna spona | 259038 8 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251104 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650764 | |
Številka proizvajalca | 251104 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |