{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PH | |
Globina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 435 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250893 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664676736 | |
Številka proizvajalca | TAB02527 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Zvrst: CA515
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
17,18 €
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lomilec odrezkov | PH | SG | VG |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |