DNMG 150612 CA025P

Št. art.: 250893 CA025P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PH
Globina reza ap 1 mm - 5 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250893 CA025P
EAN/GTIN 4960664864430
Številka proizvajalca TMH00203

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico