{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KW10 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250796 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664224371 | |
Številka proizvajalca | TWE64426 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Zvrst: KW10
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | KW10 | HU7305-1 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min |