{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR005S | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | Megacoat Hard | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MU | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 90 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250796 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836598 | |
Številka proizvajalca | TLH02517 |