DNMG 150604 CA025P

Št. art.: 250796 CA025P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150604
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst CA025P
    Rezalni material HM
    Prevleka CVD
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov PS
    Globina reza ap 1 mm - 4 mm
    Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250796 CA025P
    EAN/GTIN 4960664864232
    Številka proizvajalca TMH00183

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico