{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250762 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819819 | |
Številka proizvajalca | 250762 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.289 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.017 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
747 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Glavna uporaba | M | M | M | M |