Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150608, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: HB730-1

Št. art.: 250762 HB730-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,86 € / kos
  • od 10 kos
    12,38 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150608
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB730-1
Rezalni material HM
Prevleka Nano-PVD
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov XUM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 35 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250762 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941411
Številka proizvajalca 250762 HB730-1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico