DNMG 150604 HB7140-2

Št. art.: 250760 HB7140-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,28 € / kos
  • od 10 kos
    14,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DN.G 150604
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250760 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315094
Številka proizvajalca 250760 HB7140-2