DNMG 110404 HB730-1

Št. art.: 250752 HB730-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,28 € / kos
  • od 10 kos
    11,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 110404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB730-1
Rezalni material HM
Prevleka Nano-PVD
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov XUM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 35 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250752 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941381

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico